

107.50 CHF/ Unitéhors TVA
116.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 107.50 CHF | - |
4+ | 92.20 CHF | 14.23% |
10+ | 80.90 CHF | 24.74% |
20+ | 72.20 CHF | 32.84% |
30+ | 67.40 CHF | 37.30% |
50+ | 65.60 CHF | 38.98% |
100+ | 63.40 CHF | 41.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.82 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 212 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |