

204.00 CHF/ Unitéhors TVA
220.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 204.00 CHF | - |
4+ | 176.50 CHF | 13.48% |
10+ | 154.50 CHF | 24.26% |
20+ | 138.00 CHF | 32.35% |
30+ | 129.00 CHF | 36.76% |
50+ | 125.50 CHF | 38.48% |
100+ | 121.50 CHF | 40.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.59 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 316 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |