

108.00 CHF/ Unitéhors TVA
116.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 108.00 CHF | - |
4+ | 92.60 CHF | 14.26% |
10+ | 81.20 CHF | 24.81% |
20+ | 72.70 CHF | 32.69% |
30+ | 67.90 CHF | 37.13% |
50+ | 66.10 CHF | 38.80% |
100+ | 63.70 CHF | 41.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.3 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R17 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |