

62.40 CHF/ Unitéhors TVA
67.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 62.40 CHF | - |
4+ | 53.70 CHF | 13.94% |
10+ | 47.10 CHF | 24.52% |
20+ | 42.20 CHF | 32.37% |
30+ | 39.40 CHF | 36.86% |
50+ | 38.40 CHF | 38.46% |
100+ | 37.00 CHF | 40.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |