

77.90 CHF/ Unitéhors TVA
84.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 77.90 CHF | - |
4+ | 66.90 CHF | 14.12% |
10+ | 58.70 CHF | 24.65% |
20+ | 52.40 CHF | 32.73% |
30+ | 49.00 CHF | 37.10% |
50+ | 47.70 CHF | 38.77% |
100+ | 46.10 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |