

120.50 CHF/ Unitéhors TVA
130.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 120.50 CHF | - |
4+ | 104.00 CHF | 13.69% |
10+ | 90.80 CHF | 24.65% |
20+ | 81.30 CHF | 32.53% |
30+ | 75.90 CHF | 37.01% |
50+ | 73.90 CHF | 38.67% |
100+ | 71.30 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |