

52.70 CHF/ Unitéhors TVA
56.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 52.70 CHF | - |
4+ | 45.30 CHF | 14.04% |
10+ | 39.70 CHF | 24.67% |
20+ | 35.50 CHF | 32.64% |
30+ | 33.10 CHF | 37.19% |
50+ | 32.30 CHF | 38.71% |
100+ | 31.10 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |