

1'753.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'894.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'753.00 CHF | - |
4+ | 1'588.00 CHF | 9.41% |
10+ | 1'576.00 CHF | 10.10% |
20+ | 1'564.00 CHF | 10.78% |
30+ | 1'552.00 CHF | 11.47% |
50+ | 1'529.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'517.00 CHF | 13.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 209.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |