

810.00 CHF/ Unitéhors TVA
875.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 810.00 CHF | - |
4+ | 734.00 CHF | 9.38% |
10+ | 728.50 CHF | 10.06% |
20+ | 722.50 CHF | 10.80% |
30+ | 717.00 CHF | 11.48% |
50+ | 706.50 CHF | 12.78% |
100+ | 699.50 CHF | 13.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 209.22 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 172 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |