

2'641.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'854.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'641.00 CHF | - |
4+ | 2'393.00 CHF | 9.39% |
10+ | 2'375.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'357.00 CHF | 10.75% |
30+ | 2'339.00 CHF | 11.44% |
50+ | 2'303.00 CHF | 12.80% |
100+ | 2'286.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 209.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2091-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |