

1'550.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'675.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'550.00 CHF | - |
4+ | 1'405.00 CHF | 9.35% |
10+ | 1'394.00 CHF | 10.06% |
20+ | 1'383.00 CHF | 10.77% |
30+ | 1'373.00 CHF | 11.42% |
50+ | 1'352.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'342.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 208.92 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 370 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |