

1'028.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'111.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'028.00 CHF | - |
4+ | 932.00 CHF | 9.34% |
10+ | 924.50 CHF | 10.07% |
20+ | 917.50 CHF | 10.75% |
30+ | 910.50 CHF | 11.43% |
50+ | 896.50 CHF | 12.79% |
100+ | 890.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 207 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |