

904.50 CHF/ Unitéhors TVA
977.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 904.50 CHF | - |
4+ | 819.50 CHF | 9.40% |
10+ | 813.50 CHF | 10.06% |
20+ | 807.00 CHF | 10.78% |
30+ | 801.00 CHF | 11.44% |
50+ | 789.00 CHF | 12.77% |
100+ | 783.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 203 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |