

828.00 CHF/ Unitéhors TVA
895.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 828.00 CHF | - |
4+ | 750.50 CHF | 9.36% |
10+ | 744.50 CHF | 10.08% |
20+ | 739.00 CHF | 10.75% |
30+ | 733.00 CHF | 11.47% |
50+ | 722.00 CHF | 12.80% |
100+ | 719.00 CHF | 13.16% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 202.79 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 266 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |