

60.80 CHF/ Unitéhors TVA
65.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 60.80 CHF | - |
4+ | 52.30 CHF | 13.98% |
10+ | 45.80 CHF | 24.67% |
20+ | 40.90 CHF | 32.73% |
30+ | 38.20 CHF | 37.17% |
50+ | 37.20 CHF | 38.82% |
100+ | 35.90 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 20.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |