

48.80 CHF/ Unitéhors TVA
52.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48.80 CHF | - |
4+ | 42.00 CHF | 13.93% |
10+ | 36.90 CHF | 24.39% |
20+ | 32.90 CHF | 32.58% |
30+ | 30.70 CHF | 37.09% |
50+ | 29.90 CHF | 38.73% |
100+ | 28.90 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 20.35 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 019 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |