

74.10 CHF/ Unitéhors TVA
80.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 74.10 CHF | - |
4+ | 63.70 CHF | 14.04% |
10+ | 55.80 CHF | 24.70% |
20+ | 50.00 CHF | 32.52% |
30+ | 46.70 CHF | 36.98% |
50+ | 45.40 CHF | 38.73% |
100+ | 43.80 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 20.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |