

103.00 CHF/ Unitéhors TVA
111.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 103.00 CHF | - |
4+ | 88.50 CHF | 14.08% |
10+ | 77.60 CHF | 24.66% |
20+ | 69.40 CHF | 32.62% |
30+ | 64.80 CHF | 37.09% |
50+ | 63.10 CHF | 38.74% |
100+ | 60.80 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 20.22 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 211 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |