

45.90 CHF/ Unitéhors TVA
49.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 45.90 CHF | - |
4+ | 39.60 CHF | 13.73% |
10+ | 34.70 CHF | 24.40% |
20+ | 31.00 CHF | 32.46% |
30+ | 29.00 CHF | 36.82% |
50+ | 28.20 CHF | 38.56% |
100+ | 27.20 CHF | 40.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.84 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 104 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |