

35.50 CHF/ Unitéhors TVA
38.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.50 CHF | - |
4+ | 30.40 CHF | 14.37% |
10+ | 26.70 CHF | 24.79% |
20+ | 23.90 CHF | 32.68% |
30+ | 22.40 CHF | 36.90% |
50+ | 21.80 CHF | 38.59% |
100+ | 21.00 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.75 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R1B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |