

37.00 CHF/ Unitéhors TVA
40.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37.00 CHF | - |
4+ | 31.90 CHF | 13.78% |
10+ | 28.00 CHF | 24.32% |
20+ | 24.90 CHF | 32.70% |
30+ | 23.20 CHF | 37.30% |
50+ | 22.60 CHF | 38.92% |
100+ | 21.90 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.6 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R1 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |