

34.70 CHF/ Unitéhors TVA
37.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34.70 CHF | - |
4+ | 29.80 CHF | 14.12% |
10+ | 26.20 CHF | 24.50% |
20+ | 23.40 CHF | 32.56% |
30+ | 21.80 CHF | 37.18% |
50+ | 21.30 CHF | 38.62% |
100+ | 20.50 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.57 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 005 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |