

72.00 CHF/ Unitéhors TVA
77.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 72.00 CHF | - |
4+ | 62.00 CHF | 13.89% |
10+ | 54.40 CHF | 24.44% |
20+ | 48.60 CHF | 32.50% |
30+ | 45.30 CHF | 37.08% |
50+ | 44.10 CHF | 38.75% |
100+ | 42.70 CHF | 40.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |