

1'712.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'850.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'712.00 CHF | - |
4+ | 1'552.00 CHF | 9.35% |
10+ | 1'540.00 CHF | 10.05% |
20+ | 1'528.00 CHF | 10.75% |
30+ | 1'516.00 CHF | 11.45% |
50+ | 1'493.00 CHF | 12.79% |
100+ | 1'482.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 199.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |