

1'013.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'095.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'013.00 CHF | - |
4+ | 917.50 CHF | 9.43% |
10+ | 910.50 CHF | 10.12% |
20+ | 903.50 CHF | 10.81% |
30+ | 896.50 CHF | 11.50% |
50+ | 883.00 CHF | 12.83% |
100+ | 876.50 CHF | 13.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 198 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |