

792.00 CHF/ Unitéhors TVA
856.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 792.00 CHF | - |
4+ | 717.50 CHF | 9.41% |
10+ | 712.00 CHF | 10.10% |
20+ | 706.50 CHF | 10.80% |
30+ | 701.50 CHF | 11.43% |
50+ | 691.00 CHF | 12.75% |
100+ | 681.50 CHF | 13.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 196.52 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 170 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |