

821.00 CHF/ Unitéhors TVA
887.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 821.00 CHF | - |
4+ | 744.00 CHF | 9.38% |
10+ | 738.50 CHF | 10.05% |
20+ | 733.00 CHF | 10.72% |
30+ | 727.00 CHF | 11.45% |
50+ | 716.50 CHF | 12.73% |
100+ | 713.50 CHF | 13.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 196.44 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 265 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |