

1'525.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'648.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'525.00 CHF | - |
4+ | 1'383.00 CHF | 9.31% |
10+ | 1'372.00 CHF | 10.03% |
20+ | 1'361.00 CHF | 10.75% |
30+ | 1'351.00 CHF | 11.41% |
50+ | 1'331.00 CHF | 12.72% |
100+ | 1'321.00 CHF | 13.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 196.22 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 368 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |