

1'699.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'836.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'699.00 CHF | - |
4+ | 1'539.00 CHF | 9.42% |
10+ | 1'527.00 CHF | 10.12% |
20+ | 1'516.00 CHF | 10.77% |
30+ | 1'504.00 CHF | 11.48% |
50+ | 1'482.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'470.00 CHF | 13.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 194.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |