

911.50 CHF/ Unitéhors TVA
985.33 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 911.50 CHF | - |
4+ | 807.50 CHF | 11.41% |
10+ | 708.00 CHF | 22.33% |
20+ | 663.50 CHF | 27.21% |
30+ | 619.50 CHF | 32.04% |
50+ | 603.50 CHF | 33.79% |
100+ | 585.50 CHF | 35.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |