

713.50 CHF/ Unitéhors TVA
771.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 713.50 CHF | - |
4+ | 612.00 CHF | 14.23% |
10+ | 536.50 CHF | 24.81% |
20+ | 490.50 CHF | 31.25% |
30+ | 457.50 CHF | 35.88% |
50+ | 446.00 CHF | 37.49% |
100+ | 429.50 CHF | 39.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 190.17 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 169 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |