

738.00 CHF/ Unitéhors TVA
797.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 738.00 CHF | - |
4+ | 630.00 CHF | 14.63% |
10+ | 552.50 CHF | 25.14% |
20+ | 507.00 CHF | 31.30% |
30+ | 473.50 CHF | 35.84% |
50+ | 461.00 CHF | 37.53% |
100+ | 451.50 CHF | 38.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 190.09 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 264 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |