

104.00 CHF/ Unitéhors TVA
112.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 104.00 CHF | - |
4+ | 89.60 CHF | 13.85% |
10+ | 78.50 CHF | 24.52% |
20+ | 70.10 CHF | 32.60% |
30+ | 65.50 CHF | 37.02% |
50+ | 63.80 CHF | 38.65% |
100+ | 61.50 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19.8 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |