

44.70 CHF/ Unitéhors TVA
48.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44.70 CHF | - |
4+ | 38.60 CHF | 13.65% |
10+ | 33.80 CHF | 24.38% |
20+ | 30.30 CHF | 32.21% |
30+ | 28.30 CHF | 36.69% |
50+ | 27.60 CHF | 38.26% |
100+ | 26.50 CHF | 40.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0191-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |