

60.20 CHF/ Unitéhors TVA
65.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 60.20 CHF | - |
4+ | 51.80 CHF | 13.95% |
10+ | 45.40 CHF | 24.58% |
20+ | 40.50 CHF | 32.72% |
30+ | 37.90 CHF | 37.04% |
50+ | 36.80 CHF | 38.87% |
100+ | 35.60 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19.18 mm |
Diamètre du cordon | 2.46 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 910 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |