

70.00 CHF/ Unitéhors TVA
75.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 70.00 CHF | - |
4+ | 60.20 CHF | 14.00% |
10+ | 52.80 CHF | 24.57% |
20+ | 47.20 CHF | 32.57% |
30+ | 44.10 CHF | 37.00% |
50+ | 42.90 CHF | 38.71% |
100+ | 41.40 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |