

1'376.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'487.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'376.00 CHF | - |
4+ | 1'221.00 CHF | 11.26% |
10+ | 1'071.00 CHF | 22.17% |
20+ | 999.00 CHF | 27.40% |
30+ | 932.50 CHF | 32.23% |
50+ | 908.50 CHF | 33.98% |
100+ | 891.00 CHF | 35.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 189.87 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 367 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |