

1'521.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'644.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'521.00 CHF | - |
4+ | 1'358.00 CHF | 10.72% |
10+ | 1'191.00 CHF | 21.70% |
20+ | 1'141.00 CHF | 24.98% |
30+ | 1'065.00 CHF | 29.98% |
50+ | 1'037.00 CHF | 31.82% |
100+ | 1'025.00 CHF | 32.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 189.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |