

2'261.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'444.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'261.00 CHF | - |
4+ | 2'039.00 CHF | 9.82% |
10+ | 2'010.00 CHF | 11.10% |
20+ | 1'819.00 CHF | 19.55% |
30+ | 1'698.00 CHF | 24.90% |
50+ | 1'654.00 CHF | 26.85% |
100+ | 1'635.00 CHF | 27.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 189.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1891-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |