

1'503.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'624.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'503.00 CHF | - |
4+ | 1'334.00 CHF | 11.24% |
10+ | 1'169.00 CHF | 22.22% |
20+ | 1'106.00 CHF | 26.41% |
30+ | 1'032.00 CHF | 31.34% |
50+ | 1'005.00 CHF | 33.13% |
100+ | 989.00 CHF | 34.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 184.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |