

2'241.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'422.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'241.00 CHF | - |
4+ | 2'012.00 CHF | 10.22% |
10+ | 1'965.00 CHF | 12.32% |
20+ | 1'778.00 CHF | 20.66% |
30+ | 1'660.00 CHF | 25.93% |
50+ | 1'617.00 CHF | 27.84% |
100+ | 1'599.00 CHF | 28.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 184.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1841-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |