

697.50 CHF/ Unitéhors TVA
754.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 697.50 CHF | - |
4+ | 597.50 CHF | 14.34% |
10+ | 524.00 CHF | 24.87% |
20+ | 477.50 CHF | 31.54% |
30+ | 445.50 CHF | 36.13% |
50+ | 434.00 CHF | 37.78% |
100+ | 419.00 CHF | 39.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 183.82 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 168 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |