

707.50 CHF/ Unitéhors TVA
764.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 707.50 CHF | - |
4+ | 603.50 CHF | 14.70% |
10+ | 529.00 CHF | 25.23% |
20+ | 486.50 CHF | 31.24% |
30+ | 454.50 CHF | 35.76% |
50+ | 442.50 CHF | 37.46% |
100+ | 433.00 CHF | 38.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 183.74 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 263 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |