

1'505.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'626.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'505.00 CHF | - |
4+ | 1'380.00 CHF | 8.31% |
10+ | 1'359.00 CHF | 9.70% |
20+ | 1'231.00 CHF | 18.21% |
30+ | 1'148.00 CHF | 23.72% |
50+ | 1'119.00 CHF | 25.65% |
100+ | 1'108.00 CHF | 26.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 183.52 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 442 |
Dimension selon French R | NF-R70 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |