

1'325.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'432.33 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'325.00 CHF | - |
4+ | 1'179.00 CHF | 11.02% |
10+ | 1'033.00 CHF | 22.04% |
20+ | 964.00 CHF | 27.25% |
30+ | 899.50 CHF | 32.11% |
50+ | 876.00 CHF | 33.89% |
100+ | 858.50 CHF | 35.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 183.52 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 366 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |