

879.00 CHF/ Unitéhors TVA
950.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 879.00 CHF | - |
4+ | 779.00 CHF | 11.38% |
10+ | 683.00 CHF | 22.30% |
20+ | 641.50 CHF | 27.02% |
30+ | 598.50 CHF | 31.91% |
50+ | 583.00 CHF | 33.67% |
100+ | 565.00 CHF | 35.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 182 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |