

64.50 CHF/ Unitéhors TVA
69.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 64.50 CHF | - |
4+ | 55.50 CHF | 13.95% |
10+ | 48.70 CHF | 24.50% |
20+ | 43.50 CHF | 32.56% |
30+ | 40.60 CHF | 37.05% |
50+ | 39.60 CHF | 38.60% |
100+ | 38.20 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.4 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R14 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |