

100.00 CHF/ Unitéhors TVA
108.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 100.00 CHF | - |
4+ | 85.90 CHF | 14.10% |
10+ | 75.30 CHF | 24.70% |
20+ | 67.30 CHF | 32.70% |
30+ | 62.90 CHF | 37.10% |
50+ | 61.20 CHF | 38.80% |
100+ | 59.10 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.3 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R15 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |