

70.40 CHF/ Unitéhors TVA
76.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 70.40 CHF | - |
4+ | 60.40 CHF | 14.20% |
10+ | 53.00 CHF | 24.72% |
20+ | 47.40 CHF | 32.67% |
30+ | 44.20 CHF | 37.22% |
50+ | 43.10 CHF | 38.78% |
100+ | 41.60 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |