

1'501.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'622.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'501.00 CHF | - |
4+ | 1'327.00 CHF | 11.59% |
10+ | 1'164.00 CHF | 22.45% |
20+ | 1'098.00 CHF | 26.85% |
30+ | 1'025.00 CHF | 31.71% |
50+ | 998.00 CHF | 33.51% |
100+ | 972.00 CHF | 35.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 179.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |